Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kabellegsystemen, elektrisch

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Kabellegsystemen, elektrisch

Kabels beschermd leggen met kabeldoorvoer mogelijkheden

Om een kabel op de juiste wijze door een wand, metalen platen of plastic te voeren (bijvoorbeeld tot in het interieur van de schakelkast of door de carrosserie van het voertuig) is kabeldoorvoering nodig. Met behulp van kabeldoorvoeringen is het mogelijk om kabels, eventueel met verschillende diameters, door te voeren zonder dat er vocht of gassen langs de kabels trekken. Bij Würth vindt u een groot assortiment aan kabeldoorvoeringen, afdichtdoppen en afdichtpluggen.

Kabeldoorvoer en afdichtplug

Om gevlochten draden of kabels door bijvoorbeeld een carrosseriepaneel te voeren, moeten eerst gaten in het metaal worden geboord. Zelfs na boren en zorgvuldig afbramen van het boorgat, kunnen de kabels echter door mechanische spanning worden beschadigd. Bovendien is het dan niet afgedicht – wat kan leiden tot blootstelling aan olie, vuil en sporen van benzine of spatwater (met name in de automotive). Een kabeldoorvoertule die in het geboorde gat wordt gestoken houdt de kabel stevig in de gewenste positie en dicht het gat betrouwbaar af tegen vuil en vocht. Het Würth assortiment omvat een grote keuze aan hoogwaardige EPDM kabeldoorvoeringen (synthetisch rubber) in enkelzijdige en dubbelzijdige uitvoering. Naast de desbetreffende binnendiameter voor de gangbare kabelmaten wordt in de Würth online shop ook de nominale diameter voor het boorgat aangegeven, zodat u indien nodig tegelijkertijd de benodigde metaalboor kunt kopen.

Breed assortiment accessoires voor kabeldoorvoeringen

Bij installatiewerkzaamheden worden vaak meervoudige wartels gebruikt. Dunne plastic platen voor het vastschroeven hebben een aantal voorgeperforeerde gaten voor kabels van verschillende afmetingen. Afhankelijk van de eisen kunnen deze gaten worden geopend en voorzien van een kabeldoorvoer om zo op passende wijze een kabel door te voeren. Indien bij wijzigingen of modificaties aan de installatie afzonderlijke kabels worden weggelaten, worden de open gaten in de doorvoer afgesloten met een zogenaamde dummy-plug. Blindpluggen of afdichtpluggen van Würth kunnen worden gebruikt voor het afdichten van handmatig geboorde gaten. Voor elke diameter hebben wij een blindplug of afdichtplug in het assortiment.

Werkstoffen en gereedschappen

Würth biedt u alles voor uw professionele e-installatie werkzaamheden. Naast kabeldoorvoeringen vindt u bij Würth ook wartels, kabelgoten, kabelbevestigingen en nog veel meer. Ook boren voor metaal en kunststof en alle noodzakelijke handgereedschappen voor uw montagewerkzaamheden kunt u in de Würth e-shop of in uw plaatselijke Würth shop kopen.