Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Isolatiemateriaal elektra

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Isolatiemateriaal elektra

Isolatiemateriaal voor professionele elektrische installatiewerkzaamheden

Professionals vinden bij Würth zowel een groot assortiment aan isolatiemateriaal als de juiste accessoires en gereedschappen voor isoleren.

Van krimpkous tot gietharsverbindingen

De kabelisolatie beschermt tegen vuil en vocht van buitenaf, maar ook tegen mechanische belasting. Een goede aansluiting en een betrouwbare afdichting zijn daarom een basisvereiste voor elk type isolatiemateriaal. Er worden verschillende isolatietechnieken gebruikt, afhankelijk van de grootte, de spanning en de belasting van de kabels. Bijzonder hoge eisen gelden voor kabelverbindingen buiten en in de grond, aangezien de isolatie zowel waterdicht als temperatuur- en drukbestendig moet zijn. Op dit gebied worden vaak zogenaamde gietharsmoffen gebruikt, waarbij een giethars in een holle huls direct rond de kabelaansluiting wordt gegoten en uithardt, zodat de kabels volledig lucht- en waterdicht zijn. Kant-en-klare giethars en diverse verbindingsstukken voor deze toepassing vindt u bij Würth. Als snel en handig alternatief zijn de gelconnectoren uit het Würth assortiment geschikt voor snelle, veilige kabelverbindingen zonder uithardingstijd.

Connectoren en isolatiemateriaal voor verschillende kabelafmetingen en aansluitingen

De PVC buis wordt gebruikt voor kabelisolatie / aderisolatie in of op de muur. Het productassortiment van Würth omvat ook een grote keuze aan o.a. krimpkousen voor verschillende aderdiameters. Beslissende factoren zijn de binnendiameter en de wanddikte van de krimpkous – dit bepaald of de isolatie goed op de kabelaansluiting zit. Het voordeel van krimpkoustechnologie is dat het zo flexibel kan worden toegepast - krimpkous kan onder meer worden gebruikt voor het isoleren van aders, voor aansluitingen en klemmen, maar ook voor het splitsen of samenbrengen van verschillende geleiders.

Isolatiematerialen en speciaal gereedschap voor de e-installatie

Alle gereedschappen en werkmaterialen voor de professionele elektro-installatie vindt u in het assortiment van Würth - van krimptangen tot een grote keuze aan kabelverbinders en geschikte isolatiematerialen. Bestel uw benodigdheden online bij Würth en laat uw werkmateriaal direct in uw bedrijf leveren.