Hoogwaardige doorslijpschijven voor metaal, steen en beton
Een doorslijpmachine wordt altijd gebruikt wanneer stukken materiaal netjes en recht doormidden moeten worden geslepen. Dit kan het doorslijpen van metalen buizen, natuurstenen tegels of beton, maar ook carrosseriepanelen of plaatstaal zijn. De “flex” slijpt niet echt, maar maalt het materiaal in een rechte lijn door. De juiste doorslijpschijf is cruciaal voor het succes van dergelijk werk.
Kunstharsgebonden doorslijpschijven van Würth - krachtig en duurzaam
Hoogwaardige doorslijpschijven maken een duidelijk verschil bij het slijpwerkzaamheden. Enerzijds zorgen ze voor zuivere, braamvrije snijranden en anderzijds gaan ze bij correct gebruik langer mee. Hierdoor hoeft u de doorslijpschijf niet vaak te vervangen en kunt u uw werk snel en effectief uitvoeren. In het Würth-assortiment vindt u een grote keuze aan kunstharsgebonden doorslijpschijven in alle gangbare diameters voor een verschillende metaalsoorten zoals staal, RVS en aluminium. Würth biedt ook doorslijpschijven voor steen en beton in verschillende diktes en diameters.
Zo vindt u voor elke toepassing de juiste doorslijpschijf
In tegenstelling tot diamant-doorslijpschijven , die afhankelijk van de toepassing leverbaar zijn met gesloten rand, turborand of gesegmenteerde rand, hebben kunstharsgebonden doorslijpschijven een gesloten rand. Vooral de dikte van de schijf en het ontwerp zijn doorslaggevend voor het gebruik van de doorslijpschijf. De dunne doorslijpschijven van Würth (0,6 mm – 1,6 mm) zijn bijv. geschikt voor dunwandige buizen of dun plaatwerk, omdat ze deze materialen precies in korte tijd doorslijpen. Würth biedt verschillende duurzame doorslijpschijven voor massieve materialen zoals stalen onderdelen tot 4 mm dikte, die een hoge zijdelingse stabiliteit en dus veilig recht slijpen garanderen. Veel gebonden doorslijpschijven van Würth zijn verkrijgbaar in rechte of gebogen uitvoering. Gebogen doorslijpschijven zijn altijd handig wanneer een stuk materiaal vlak moet worden afgesneden , bijv. een pijp die uit de muur steekt, of een trap. Bij een rechte doorslijpschijf zou de opspanmoer van de doorslijpmachine op de muur rusten. De beschikbare diameters en uitvoeringen van alle doorslijpschijven vindt u in een overzicht in de betreffende productbeschrijving in de Würth onlineshop.
Würth - specialist voor gereedschappen, gereedschapstoebehoren en meer
Draag voor uw eigen veiligheid bij het werken met de doorslijpmachine of haakse slijper altijd werkhandschoenen en een hoogwaardige veiligheidsbril of een beschermkap. Naast gereedschappen, bevestigingstechniek en bouwmaterialen biedt Würth ook een breed scala aan arbeidsveiligheid - bestel uw beschermende kleding tegelijk met de juiste doorslijpschijven online bij Würth.