Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bouwfolies en nok- en naadafdichtingen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Bouwfolies en nok- en naadafdichtingen

Bouwfolies, nokafdichtingen en loodvervangers van Würth

Een gebouw beschikt over een zogenoemde bouwschil. De bouwschil vormt de grens tussen de binnenzijde van de woning en de buitenwereld. Die schil biedt een woning de nodige bescherming tegen warmteverlies naar buiten. Würth biedt totaaloplossingen op het gebied van afdichting, isolatie en bouwfolie voor daken, wanden, gevels en vloeren. 

Welke dakfolie of wandfolie heb ik nodig? Kies de juiste folie bij Würth

Dakfolies en wandfolies zijn er in verschillende soorten en maten maar welke moet u nou kiezen? Dakfolies kunnen zowel op het dak als in gesloten wanden worden toegepast zoals in de houtskeletbouw of chaletbouw (gesloten gevel). Over het algemeen beschikken alle dakfolies over de kenmerken waterkerend W1 en damp-open. Onderscheiden doen dakfolies in gewicht per m². Hoe zwaarder de dakfolie, hoe dikker het materiaal. Het voordeel van een dikkere dakfolie is dat het beter slijtagebestendig is wanneer men over de dakfolie heen loopt. Andere kenmerken waar een dakfolie op kan variëren zijn: geschiktheid van dakhellingshoek, buitenexpositie, brandklasse, temperatuurbestendigheid, keurmerken, etc.  Over het algemeen biedt de WÜTOP® Economy dak- en wandfolie uitstekende bescherming van daken en wanden. Voor daken waarbij hogere temperaturen en/of condens belasting plaatsvinden, zoals onder zonnepaneelsystemen, metalen daken of zwarte dakpannen kan worden gekozen voor een dakfolie met een hogere temperatuurbestendigheid zoals de WÜTOP® Thermo ND Plus dakfolie of voor de WÜTOP® PP Plus 170 dak- en wandfolie die over een brandklasse B-s1,d0 beschikt. Daarnaast adviseert Würth de WÜTOP® PP Plus 170 als wandfolie achter gesloten gevels in de chaletbouw door zijn brandklasse classificatie. Kom meer te weten over Würth dak- en wandfolies en bestel bouwmaterialen voor uw bedrijf gemakkelijk online.

Welke gevelfolie heb ik nodig? Kies de juiste gevelfolie bij Würth

Of het nu gaat om nieuwbouw, gevelrenovatie, chaletbouw of bouwen van een dakkapel. De juiste keuze van een gevelfolie is noodzakelijk om uw gehele constructie lucht- en winddicht maar ook waterdicht te bouwen. Gevelfolies zijn waterkerend en damp-open maar bij gevels wordt onderscheid gemaakt tussen een gedeeltelijk open en een gesloten gevelconstructie. Een ander belangrijk aspect is de brandklasse classificatie. Vanuit het bouwbesluit moet bij hoge gebouwen de onderste 2,5 meter van de gevel aan brandklasse B voldoen. Gevels die boven de 13 meter zijn moeten ook voldoen aan brandklasse B evenals eengezinswoningen met openingen waarbij de gevel op een korte afstand naar een andere woning “kijkt”. Deze eisen gelden niet voor bestaande bouw. In de praktijk betekent dit dat de meeste gevels geheel of gedeeltelijk moeten voldoen aan brandklasse B (nieuwbouw). Daarnaast is het ook raadzaam om in de chaletbouw folies toe te passen met brandklasse B, dit omdat deze chalets vaak dicht op elkaar geplaatst worden. De damp-open gevelfolie WÜTOP® 200-B is in 1,5 m en 3 m breedte leverbaar en beschikt over de gevraagde brandklasse B B-s1,d0 classificatie, is damp-open en kan daardoor direct op de isolatie aangebracht worden. Daarnaast heeft Würth ook de WÜFOL 125WG, dit is een gewapende micro geperforeerde PE-folie die beperkt waterkerend en dampdoorlatend is. Voornamelijk wordt deze toegepast als tijdelijke afdichting van openingen in de bouw, maar ook als waterkering aan de buitenzijde van de constructie bij dichte gevel- en wandelementen. Daarbij moet wel worden opgelet dat de folie dampdoorlatend en dus ‘ademend’ is. Belangrijk, omdat waterdamp aan de binnenzijde van de constructie kan gaan condenseren, waardoor er problemen zoals schimmelvorming kunnen optreden. De WÜFOL 125WG moet altijd tussen de tengels vrijhangend van de achterconstructie worden aangebracht. Bestel uw gevelfolie gemakkelijk online bij Würth.

Wat is het verschil tussen dampremmende en dampdichte folie?

Het verschil tussen dampremmend en dampdicht is dat bij dampremmend nog wel ademen plaatsvindt en dampdicht volledig dicht is (dus niet ademend). Beiden worden aan de “warme zijde” (binnenkant) van de constructie aangebracht. Dit wordt toegepast om condensatie in de constructie te voorkomen. De hoeveelheid condens die wordt tegengehouden wordt bij een dampremmende folie weergegeven met een sd-waarde. Hoe hoger de sd-waarde van een folie, hoe beter de folie vocht tegenhoudt. Bij sd-waarden tussen de 20 – 100 m spreekt men van een dampremmende folie. Alles hoger dan spreekt men over een dampscherm en is in staat vocht in de binnenruimte volledig te keren. Dampdichte folie wordt toegepast in vochtige ruimten zoals de badkamer waar men wil voorkomen dat de condens niet de constructie intrekt want vocht tast de kwaliteit van isolatie en constructie aan. Verder wordt deze folie ingezet aan de binnenzijde van de constructie bij daken met een dampdichte dakbedekking zoals bitumen. De WÜTOP® dampdichte folie DS 100 is voor deze toepassingen het juiste product! Dampremmende folie wordt toegepast aan de binnenzijde van de constructie van bijvoorbeeld van een dak (zolder) of bij wanden. De WÜTOP® dampremmende folie DB 20 is in 1,5 m en 3 m breed leverbaar en is hiervoor uitermate geschikt. Bestel voor nieuwbouw en renovatie uw dampdichte en dampremmende folie bij Würth.

Welke loodvervanger moet ik gebruiken als alternatief voor lood als waterkering?

Bij schoorstenen, dakkapel of in de opgaande gevel bij een platdak werd vanuit oudsher een loodslabbe toegepast om water te keren uit het metselwerk of spouw. Lood is een zwaar materiaal en niet duurzaam. Deze materialen  worden steeds meer geweerd op de bouw en hier zijn de afgelopen jaren steeds betere alternatieven als loodvervangers voor op de markt gekomen. Würth heeft van Morgo Folietechniek de MorgoFlex en Formflash als loodvervangers in het programma. De MorgoFlex is een loodvervanger op basis van EPDM, is volledig verlijmd, licht in gewicht en eenvoudiger aan te brengen. Daardoor is de MorgoFlex tot 2x sneller te verwerken dan lood. Daarnaast is de MorgoFlex in de kleuren grijs, rood en zwart verkrijgbaar. De Morgo Formflash is een loodvervanger, vervaardigd uit zeer hoogwaardig SBS bitumen en voorzien van een strekmetalen wapening. De fijne grijze lei slagen afwerking van het bitumen zorgt ervoor dat MorgoFormflash nauwelijks van lood is te onderscheiden. Het materiaal is daarentegen zeer goed te verwerken bij koud weer, milieuvriendelijk, niet diefstalgevoelig, maar liefst 50 procent lichter dan lood en kan worden versmolten. Loodvervangers haalt u bij Würth.

Welke bouwfolie heb ik nodig voor onder een betonvloer? Kies de juiste folie bij Würth.

Wanneer men een nieuwe betonvloer wilt storten (op zand) dan wordt een folie toegepast om te voorkomen dat water weglekt uit het beton waardoor wordt voorkomen dat het beton te snel uit gaat drogen en niet voldoende afbinding kan ontstaan. Daarnaast heeft de folie isolerende eigenschappen en de plaatsing ervan voorkomt optrekkend vocht in de muren. Voor deze toepassing is een simpele, stevige PE-folie zoals de bouwfolie T200 uitermate geschikt! Deze is leverbaar in breedtes van 2, 4 en 6 meter. Deze bouwfolie kan ook worden toegepast voor het tijdelijk afdichten van openingen op de bouw zoals deuren en ramen. De bouwfolie T200 kan ook worden toegepast op een pas gestorte betonvloer. Om de binding van het cement te optimaliseren, kan deze direct na het storten nat gemaakt worden, waarna een standaard plastic zoals de T100 of T200 afdekfolie over het natte beton gelegd wordt. De folie heeft daarbij het doel om snel uitdrogen van het beton te voorkomen. De vloer is na 24 uur beloopbaar, na 1 tot 2 dagen redelijk uitgehard, maar pas na een maand volledig droog en uitgehard. Bestel uw bouwfolie voor het storten van een betonvloer bij Würth.