Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boren en machinebeitels

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Boren en machinebeitels

Boren van Würth: veelzijdig gereedschap voor elke machine

Wanneer er gaten moeten worden geboord in muren, constructie-elementen of houten bouwdelen, wordt een boormachine toegepast. Het gewenste resultaat kan echter alleen worden bereikt met een boor die afgestemd is op de betreffende toepassing. Würth biedt u een grote keuze aan boren voor steen, metaal en hout evenals diverse hoogwaardige booraccessoires zodat u in de werkplaats, op de bouwplaats en tijdens de montage altijd de juiste boor voor het betreffende materiaal bij de hand heeft.

Hoge kwaliteit boren en booraccessoires

Boren is een van de meest voorkomende taken bij materiaalbewerking en is aan de orde van de dag in bijna elk gebied van industrie en ambacht. Naast het kiezen van de juiste machine, is het kiezen van de juiste boor ook cruciaal voor het resultaat. Het Würth-assortiment omvat niet alleen krachtige boormachines, maar ook veel verschillende boorgereedschappen. Welke boor toegepast moet worden, wordt bepaald op basis van drie basiscriteria:

  • Het materiaal waarin geboord wordt

  • De gebruikte machine, bijv. hamerboormachine, klopboormachine, boormachine of accuboormachine

  • Diameter en diepte van het boorgat – Dit bepaald bepalen de grootte en lengte van de boor

Professionals vinden bij Würth de juiste boormachine

  • Steenboren moeten vooral stabiel zijn en een speciaal geharde punt hebben om door de dichte structuur te kunnen boren. De speciale spiraalvorm vergemakkelijkt het boormeelafvoer en voorkomt zo oververhitting van de boor. Professionals vinden bij Würth zowel praktische universele  boren als tegelboren of steenboorsets.

  • Houtboren hebben een boorpunt waarmee snel en nauwkeurig in het relatief zacht materiaal kan worden geboord. Naast klassieke houtboren bestaan er ook in Würth speedboren, hout spiraalboren, slangenboren, Forstnerboren en vele andere boren voor verschillende toepassingen in hard en zacht hout.

  • Bij het boren in metaal is er geen boormeel, maar boorspanen. De vorm van metaalboren is erop afgestemd, of het een typische spiraalboor, kernboor of een kleine boor is, die je naast vele andere boren in het Würth assortiment terugvindt.

  • Gevelboren zijn ideaal om in de diepte te werken - ze boren door beton en steen en kunnen ook gemakkelijk met staal omgaan.

  • Bekistingsboren zijn bijzonder lang met een korte schroefdraad op de punt. Ze worden gebruikt bij het doorboren van stevig beklede buizen van kunststof of metaal.

Boren en accessoires online bestellen bij Würth

Naast een grote selectie van boren en boor accessoires, kunnen professionals alle materialen en constructie-eisen voor workshops, magazijnen en bouwplaatsen in de Würth online winkel te vinden. Van opslagsystemen tot arbeidsveiligheid, Würth biedt compromisloze kwaliteit.