Veiligheidsbril LIBRA®
Veiligheidsbril, LIBRA
VEILIGHEIDSBRIL LIBRA HELDER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nauwelijks waarneembaar gewicht van slechts 18 g
Eersteklas draagcomfort dankzij nieuw type beugeltechnologie
Tweecomponententechnologie voor een drukvrije pasvorm
Soepele overgang van harde naar zachte kunststof aan de uiteinden van de veren
Extreem dunne en breukbestendige lens
Lens met ongekende visuele helderheid
Optimale pasvorm en hoge mate van gebruikersveiligheid
Optimale bescherming met een sportief ontwerp
Hoogwaardige lenscoating
- Buitenzijde is uiterst krasvast
- Binnenzijde beschikt over een permanent condensvrije coating
100% UV-bescherming (tot 400 nm)
Datasheets(X)
Kleur van veiligheidslens | Helder |
Materiaal van veiligheidslens | Polycarbonaat |
UV-bescherming | 400 nm |
EN-Norm | 166 |
Mechanische sterkte | F (45m/s) |
Markering van veiligheidslens | 2C-1.2 W 1 FTKN |
Productgewicht (per stuk) | 30 g |
Coating beschermpaneel | Permanent anticondens-interieur |