Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Blaaspistool

Blaaspistool
BLAASPISTOOL GEBOGEN PIJP 90 MM

Art.-nr. 07149211
EAN 4011231723268

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Traploos instelbaar
  • Geïsoleerde, ergonomische handgreep

  • Licht, robuust ontwerp
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Buis gebogen

Buislengte

90 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 60 °C

Luchtverbruik

500 l/min

Boringsdiameter mondstuk

2,9 mm

Max. bedrijfsdruk

16 bar

Materiaal

Polyoxymethyleen

Persluchtaansluiting

1/4 inch FT

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rubberen mondstuk Voor blaaspistolen

RUBBER OPSTEEKSTUK V. BLAASPISTOOL

x 1 st
Effectiever met by-pass

VENTURI MONDSTUK V. BLAASPISTOOL

Voor blaaspistolen