Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Arbeidsveiligheid

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Arbeidsveiligheid

Industriële veiligheid: Industriële veiligheidskleding

Het Engelse gezegde "better safe than sorry" raakt de kern van arbeidsveiligheid. Ambachtelijk en fysiek werk gaat altijd gepaard met een zeker beroepsrisico, dat moet worden beperkt. Met beschermende werkkleding, veiligheidsschoenen en veiligheidsaccessoires voor elke toepassing kunt u het risico op gevaar voor uzelf en uw werknemers zoveel mogelijk beperken.

Veiligheid op het werk in onze online shop

Uw veiligheid is belangrijk voor ons! Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor het dagelijkse werk zijn een must - niet in de laatste plaats vanwege wettelijke voorschriften zoals die welke zijn vastgelegd in de artikelen §1 en §3 van de wet inzake gezondheid en veiligheid op het werk. Bij Würth vindt u in de online shop een breed assortiment artikelen ter voorkoming van ongevallen of ter bescherming van uw eigen gezondheid, van eerstehulpsets tot valbeveiligingsharnassen. Naast ademhalingsbescherming, oogbescherming, gelaatsbescherming, gehoorbescherming, valbeveiligingstechniek, kniebescherming, veiligheidshelmen of hoofdbescherming en beschermende kleding omvat het uitgebreide assortiment ook alles wat belangrijk is voor de beveiliging van bouwterreinen, zoals afzetlinten, afzetkettingen, beschermingsnetten of beschermende afdekkingen, informatieborden, verplichte en verkeersborden.

Arbeidsveiligheid met slimme schoenen: bescherming op het werk

Zodat je werk gemakkelijk gaat! Kunnen veiligheidsschoenen ook een goed humeur verspreiden? Wij denken van wel!

De plicht van je kleren en je schoenen is om je te beschermen! Ze moeten zeer functioneel zijn, dat is meer iets voor de freestyle. Maar pas als je schoenen en kleding bijzonder licht en comfortabel zijn, als je je er goed in voelt en het werk je gemakkelijk afgaat, wordt je echt een meester. Er modern uitzien op hetzelfde moment zou de kers op de taart zijn.

Om deze dingen voor u te laten gebeuren, werken wij dag in dag uit met toewijding. Als u door ons assortiment bladert, vindt u unieke innovaties zoals de FLEXITEC® zooltechnologie en een enorme keuze aan functionele veiligheidsschoenen, functionele werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen van Würth

In veel werkgebieden of bedrijfstakken zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) wettelijk verplicht. Daarom vindt u in ons assortiment ook de volgende artikelen:

  • Werkkleding

  • Gehoorbescherming

  • Oog- en gezichtsbescherming

  • Bescherming van de ademhalingswegen

  • Beschermende handschoenen

  • Beschermende kleding

  • Hoofdbescherming

Werkschoenen & veiligheidsschoenen

Bij alle artikelen hechten wij er veel belang aan dat de beschermende uitrusting goed past en dat u zich nog gemakkelijk kunt bewegen. Tegelijkertijd wordt een hoog niveau van bescherming gegarandeerd.

Onze verschillende ademhalingsbeschermingsmaskers zijn ontworpen voor gebruik bij verschillende ambachtelijke werkzaamheden. Zodat u altijd rustig kunt ademhalen tijdens het schilderen of lassen.

U kunt ook de bijpassende handbescherming bestellen, die beschermt tegen verfspatten of lasvonken. Van universele beschermende handschoenen tot ademende montagehandschoenen en speciale winterhandschoenen met speciale bescherming tegen de kou, Würth biedt altijd de juiste keuze handbescherming.

Met de speciale oog- en gelaatsbeschermingsoplossingen in de Würth shop vinden ook brildragers de juiste veiligheidsbril voor hun werkomgeving en werkterrein.

De nieuwe Würth-website met actuele producten, acties en aanbiedingen op het gebied van arbeidsveiligheid - nu online zoeken en vinden.

Arbeidsveiligheid FAQ

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN WERKKLEDING EN BESCHERMENDE WERKKLEDING?

Werkkleding is alles wat je op het werk draagt. Dit hoeft niet per se bij wet geregeld te zijn, aangezien de bureaumedewerker gewoonlijk niet wordt blootgesteld aan enig fysiek gevaar waartegen hij bescherming nodig heeft.

Er zijn echter bepaalde voorschriften voor beschermende werkkleding. Afhankelijk van de activiteit moeten verschillende beschermende maatregelen worden genomen, en daarom zijn ook verschillende soorten beschermende werkkleding vereist.

Om aan deze soms zeer uiteenlopende beschermingsbehoeften te voldoen, biedt de Würth online shop een breed assortiment van verschillende beschermende werkkleding. Bij al onze artikelen richten wij ons op een combinatie van draagcomfort en functionaliteit. Zodat veiligheid op het werk ook leuk is.

HOE ZET U ARBEIDSVEILIGHEID OM IN EEN ZINVOLLE GEZONDHEIDSBESCHERMING?

Veiligheid op het werk betekent bescherming van de gezondheid, met name in de ambachtelijke sector. De bescherming van de zintuigen - wij denken hierbij aan gehoor- en oogbescherming en aan het lichaam in het algemeen - is van enorm belang voor het behoud van de arbeidsgeschiktheid en is een plicht van de werkgever.

Door het hoofd, het gezicht, de handen, de armen en de benen te beschermen, kunt u immers de gezondheid van uw werknemers effectief verbeteren met middelen die soms vrij eenvoudig zijn.

Bij Würth vindt u altijd de juiste uitrusting, van beschermingsmiddelen voor eenvoudige maatregelen tot meer complexe beschermingsmiddelen, om de arbeidsveiligheid zo effectief en uitgebreid te maken als uw medewerkers in de betreffende werkomgeving nodig hebben.

Daarom dienen gezondheid en veiligheid op het werk in de eerste plaats om de gezondheid in stand te houden en moeten zij daarom worden beschouwd als bescherming van de gezondheid.

WAT VOOR SOORT WERKVEILIGHEIDSKLEDING VINDT U IN DE Würth online shop?

De Würth online shop biedt een groot aantal artikelen die u nodig heeft voor de arbeidsveiligheid in uw bedrijf. Wij bieden ook een breed assortiment werkkleding voor geschoolde beroepen en vele andere vakgebieden.

Daaronder vindt u klassieke werkkleding zoals werkbroeken en werkjassen.

MOET DE WERKGEVER ZORGEN VOOR BESCHERMENDE WERKKLEDING VOOR DE WERKNEMERS?

Als speciale veiligheidsuitrusting voor het werk wettelijk vereist is, moet de werkgever deze uitrusting verstrekken.

Werk beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen hoeven niet met andere werknemers te worden gedeeld. De werkgever moet voor iedere werknemer afzonderlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen.

VOOR WELKE WERKGEBIEDEN BIEDT Würth BESCHERMENDE WERKKLEDING AAN?

Als u op zoek bent naar werkkleding, beschermende werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de ambachtelijke sector, de bouw en de industriële productie, dan vindt u de juiste beschermende werkkleding in de Würth online shop.

Ons assortiment biedt ook beschermende kleding voor de medische sector, brandweer en rampenbestrijding enkele artikelen. Wij bieden echter geen volledig gamma aan voor deze beroepsgebieden. Maar misschien wilt u gewoon wat werkkleding doorkijken en artikelen vinden die bij uw toepassingsgebied passen. Veel plezier met snuffelen!