In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Staal blank, geharst, kunststofgebonden
Sterke gastacker voor bevestigingen op beton, staal en volsteens metselwerk
Bijzonder licht en krachtig apparaat voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 12,8 mm en een lengte van 4-16 mm
Krachtige combinatiemachine voor verschillende verbindingselementen: Type WN nieten, type W155 nieten en T-spijkers.
Sterke gastacker voor houtverbindingen met 34°-magazijn