In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Sterke gastacker voor bevestigingen op beton, staal en volsteens metselwerk
Accu stripnageltacker (Ø 2,9 tot 3,3 mm en lengte 50 tot 90 mm)
Sterke gastacker voor houtverbindingen met 34°-magazijn
Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Hoogwaardige universele nagel dia. 2,6 mm, geschikt voor DIGA® CS-2 Power en DIGA® CS-3