Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Voertuiginterieurbeschermset 5-delig
Voor het interieur van de auto, bestaande uit stoelbescherming, vloermat, beschermfolie voor het stuurwiel, versnellingshendel en handrem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten





Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gemakkelijk in het gebruik
- Alle benodigde beschermers op één afscheurbaar vel
- Eenvoudig te plannen materiaalbehoefte, want slechts één item; bespaart opslagruimte en dispensersystemen
- Geschikt voor de meeste voertuiginterieurs
- Helpt monteurs te voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen
- Alle beschermers zijn stofdicht beschermd in een overdoos (L x B x H mm: 720 x 170 x 170)
Stoelbeschermer en vloermat
- Perfecte pasvorm en hechting dankzij antisliplaag aan de onderkant
- Beschermt tegen olie, vuil en water
Beschermfolie voor stuurwiel, versnellingspook en handrem
- Meerlagige folie is zeer slipvast en hechtend
- Zeer rekbare folie, flexibele aanpassing aan de contouren
- Doorzichtig materiaal, herkenningstekens blijven zichtbaar
- Beschermt de bedieningselementen tegen vuil
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!