Multifunctionele plug SHARK TWIST 2C
2C kunststof universeelplug Shark Pro TWIST
PLUG-SHARK-TWIST-8X46




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eén plug. Acht knopen.
- De plug kan met slechts één vinger vlak worden aangebracht zonder dat er een hamer nodig is
- Eenvoudig in te schroeven, voor een snelle bevestiging
Voor universeel gebruik
- Voor het bevestigen van componenten in combinatie met schroef met houtdraad en metrische draad
- Elke plugmaat kan worden gecombineerd met verschillende schroefdiameters
Hoog niveau van veiligheid
- Acht knopen met extreem groot contactoppervlak voor een goede grip
- Hoge belastingswaarden voor pluggen in een niet-dragend systeem in beton en metselwerk in combinatie met de ASSY-D schroef, bewezen in ETA-beoordeling, voor grotere veiligheid
- Laag aanhaalmoment en hoog doldraaimoment
- Bescherming tegen overdraaiing, plug draait niet in het boorgat
Duurzaamheid en weerstand
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering
- Tot zes weken maanden bestand tegen UV-straling
Breed scala aan bevestigingsopties
- Ideaal voor het bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen
- Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
Ander voordeel
- Dankzij de speciale kunststof combinatie van de SHARK TWIST kunnen zelfs schroeven met metrische schroefdraad probleemloos worden ingeschroefd, bijvoorbeeld draadeinden of -stangen voor hangende onderdelen in sanitairinstallaties of metrische schroeven
ETA-22/0877
Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroef.


















ETA-22/0877
Datasheets(X)
- Universele kunststofplug
- Kan worden gebruikt in beton, volle steen, massief kalkzandblok, holle bouwsteen, hol kalkzandblok, gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat
- Geschikt voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten, zoals gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, fotolijsten, spiegels, lampen, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, handdoekrails, informatieborden en bewegingsdetectors
Ankerdiameter | 8 mm |
Matière | Polypropyleen - PP/polyamide - PA |
Farbe | Wit, Antraciet |
Ankerlengte | 46 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Boorgatdiepte (t) | 55 mm |
Randafstand (a r) | 80 mm |
Plaatsingsdiepte (h s) | 45 mm |
Min./max. vereiste schroefdiameter | 5-6 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 50 °C |
Steentype | Spiegeldikte dU [mm] | Minimale drukvastheid [N/mm2] | Fadm [kN]1)5) (voor één enkel anker of ankergroep) | ||||
SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |||
Effectieve verankeringsdiepte | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
Kanaalplaatvloeren EN 206:2013+A1:2016 | ≥25 | ≥ C30/37 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
≥40 | ≥ C30/37 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van F = 1,4. Voor de combinatie van trek- en schuifbelastingen, zie EAD 330284-00-0604 2) maximale temperatuur op lange termijn 3) maximale temperatuur op korte termijn 4) voor andere soorten steen, ruwe dichtheden, minimale compressievermogen of temperatuurbereiken, zie goedkeuring ETA-22/0877 5)de geometrie van de steen moet worden vergeleken met de goedkeuring ETA-22/0877. |
SHARK TWIST belastbaarheid | |||||
Plugafmeting | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Ondergrond | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] |
Beton ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
Volle steen ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
Massief kalkzandsteen blok ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
Holle bouwsteen ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Hol kalkzandsteen blok ≥ KSL12 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 |
Gasbeton PB2; PP2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
Gipsplaten ρ ≥ 0,85 kg/dm³ | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Gipsplaat diam. = 12,5 mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
Gipsplaat diam. = 25 mm | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - | - |
Gipsvezelplaat diam. = 10 mm | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | - |
Toewijzing van metrische bevestigingsmiddelen op basis van ankergrootte | |||||
Plug diam. 6 | Plug diam. 8 | Plug diam. 10 | Plug diam. 12 | Plug diam. 14 | |
Geschikte schroefdiameter (houtdraad) | 4 tot 5 mm | 5 tot 6 mm | 6 tot 8 mm | 8 tot 10 mm | 10 tot 12 mm |
Geschikte schroefdiameters (metrisch) - massief en geperforeerd constructiemateriaal | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Geschikte schroefdiameters (metrisch) - plaatmaterialen | M3 | M4 | M5 | - | - |
Installatieparameters: Beton + metselwerk | ||||||
Plugdiameter [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
Nominale boordiam. | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 14,5 |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | ls + 5 mm - tfix | ||||
Verankeringsdiepte van de plughuls | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
Doorlopend gat in de bevestiging | df ≤ [mm] | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 |
Prestatiegegevens: Metselwerk4), (temperatuurbereik 30 °C2)/50 °C3) | ||||||
Voor andere steensoorten, ruwe dichtheden, minimale drukvastheid, randafstanden, vrije ruimtes of temperatuurbereiken raadpleegt u de goedkeuring ETA-22/0877 | ||||||
Steentype | Steenformaat [mm] | Ruwe dichtheidsklasse [kg/dm3] | Minimumdrukvastheid [N/mm2] | Fadm [kN]1)5) (voor één enkel anker of ankergroep) | ||
SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | ||||
Effectieve verankeringsdiepte | hnom [mm] | 55 | 65 | 75 | ||
Metselbaksteen MZ, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
20 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | |||
25 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | |||
35 | 1,28 | 1,57 | 1,57 | |||
45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
54,8 | 1,85 | 2,00 | 2,14 | |||
Verticaal geperforeerde baksteen HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥1,2 | 10 | 0,21 | 0,42 | 0,57 |
12,5 | 0,25 | 0,57 | 0,71 | |||
15 | 0,34 | 0,57 | 0,71 | |||
20 | 0,42 | 0,71 | 0,71 | |||
24,1 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
Massief kalkzandsteen blok KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
20 | 0,71 | 1,00 | 0,85 | |||
25 | 1,00 | 1,28 | 1,14 | |||
35 | 1,42 | 1,57 | 1,57 | |||
45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
49,4 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
Massief kalkzandsteen blok KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥4DF (≥248x175x248) | ≥ 1,8 | 10 | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
12,5 | 1,00 | 1,14 | 1,14 | |||
15 | 1,14 | 1,14 | 1,28 | |||
20 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
23,4 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
Hol calciumsilicaatblok KS L, en 771-2:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥ 1,8 | 10 | 0,42 | 0,71 | 0,71 |
12,5 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
18,8 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |||
Hol calciumsilicaatblok KS L, en 771-2:2011+A1:2015 | ≥8DF (≥248x240x238) | ≥ 1,8 | 7,5 | - | 0,57 | 0,71 |
10 | - | 0,71 | 0,71 | |||
Massieve blokken gemaakt van lichtgewicht beton V en VBl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥1,2 | 2,5 | 0,21 | 0,34 | 0,42 |
5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
7,3 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
Massieve blokken gemaakt van lichtgewicht beton V en VBl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥2,0 | 12,5 | 0,85 | 1,14 | - |
15 | 1,00 | 1,42 | - | |||
20 | 1,28 | 1,85 | - | |||
25 | 1,71 | 2,00 | - | |||
29 | 1,85 | 2,00 | - | |||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van F = 1,4. Voor de combinatie van trek- en schuifbelastingen, zie EAD 330284-00-0604 2) maximale temperatuur op lange termijn 3) maximale temperatuur op korte termijn 4) voor andere soorten steen, ruwe dichtheden, minimale compressievermogen of temperatuurbereiken, zie >>goedkeuring ETA-22/0877 5)de geometrie van de steen moet worden vergeleken met de goedkeuring ETA-22/0877. |
Prestatiegegevens: Beton Pluggen in een redundant niet-dragend systeem | |||||||
Plugdiameter | [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
Verankeringsdiepte van de plughuls | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
Gecentreerde trekbelasting1) voor individuele ankers of een ankergroep | Beton = C12/15 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,48 | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
Beton ≥ C16/20 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | |
Afschuifbelasting1) voor één enkel anker of ankergroep | Vadm | [kN] | 1,62 | 2,59 | 4,67 | 6,79 | 8,55 |
Minimale elementdikte | hmin | [mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Karakteristieke randafstand | ccr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Typische vrije ruimte | scr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 130 | 140 | 155 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
Minimale randafstand4) | cmin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Minimale asafstand4) | smin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de acties van F = 1,4. Raadpleeg voor de combinatie van trekbelastingen en afschuifbelastingen EAD 330284-00-0604 2) Maximale temperatuur op lange termijn 3) Maximale temperatuur op korte termijn 4) Toegestane belasting moet worden verlaagd |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!