Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WÜPLAST® lenskopschroef WN 1412, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K)

WÜPLAST W1412 staal 10.9 verzinkt Z
SCHROEF-PCLK-W1412-PZ2-10.9-A3K-4X12

Art.-nr. 42164 12
EAN 4049557513881

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor thermoplastische kunststoffen

30° hoek


  • Vermindering van radiale druk

Geen schade aan de schroefbus


  • Grotere flankoverlapping

Hogere uittrekkracht



Spoed


  • Hoge weerstand

De verbinding raakt niet zo snel uit zichzelf los


  • Preservering van materiaal

Verbinding bestand tegen zwaardere belasting



Teruggezette kerndiameter


  • Geen beschadiging van het materiaal

Hogere procesbetrouwbaarheid


  • Lage indraaimomenten

Veilige schroefverbinding



Hoogwaardige oppervlakken


  • Chroom VI-vrije oppervlakken

  • Hoge roestvastheid
Opmerking

WÜPLAST schroeven voldoen niet aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in DIN EN ISO 898-1, omdat deze schroeven wegens hun geometrie niet volgens deze norm kunnen worden getest en toegepast.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

4 mm

Lengte (l1)

12 mm

Kopdiameter (dk)

7 mm

Kophoogte (k1)

2,82 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10.9

Oppervlakte

Verzinkt

Interne aandrijving

Z2

Overig standaard

W1412

Koptype

Panhead

Draadtype

Kunststof schroefdraad

Schachtlengte (a)

2 mm

Max. aandrijvingsdiepte (t max)

2,08 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie