Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A2

DIN 976-1 roestvast staal A2 blank vorm A
DRAADEIND-DIN976A-A2/70-M8X1000

Art.-nr. 09548
EAN 8717148123011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A2

Art.-nr. 09548

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Tapeinden gemaakt van roestvast austenitisch staal met sterkteklasse A2-70 en nominale draaddiameter d ≥ 5 mm, op één zijde aangeduid als staalsoort A2. Als alternatief voor de gespecificeerde benaming, kunnen tapeinden aan één zijde worden aangeduid met de kleur verkeersgroen (RAL 6024).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Lengte (l1)

1000 mm

Normering

DIN 976-1

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Vorm

A

Draadtype

Metrisch draad

Identificatiekleur

Verkeersgroen RAL 6024

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie