Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A2
DIN 976-1 roestvast staal A2 blank vorm A
DRAADEIND-DIN976A-A2/70-M12X1000
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tapeinden gemaakt van roestvast austenitisch staal met sterkteklasse A2-70 en nominale draaddiameter d ≥ 5 mm, op één zijde aangeduid als staalsoort A2. Als alternatief voor de gespecificeerde benaming, kunnen tapeinden aan één zijde worden aangeduid met de kleur verkeersgroen (RAL 6024).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M12 |
Lengte (l1) | 1000 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Identificatiekleur | Verkeersgroen RAL 6024 |
Voldoet aan RoHS | Ja |