Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A2
DIN 976-1 roestvast staal A2 blank vorm A
DRAADEIND-DIN976A-A2/70-M10X1000
Art.-nr. 095410
EAN 4045727460917
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tapeinden gemaakt van roestvast austenitisch staal met sterkteklasse A2-70 en nominale draaddiameter d ≥ 5 mm, op één zijde aangeduid als staalsoort A2. Als alternatief voor de gespecificeerde benaming, kunnen tapeinden aan één zijde worden aangeduid met de kleur verkeersgroen (RAL 6024).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 1000 mm |
Normering | DIN 976-1 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Identificatiekleur | Verkeersgroen RAL 6024 |
Voldoet aan RoHS | Ja |