Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Messingplug

Messingplug
ANKER-MESSING-M8-10X30

Art.-nr. 090438
EAN 4011231849456
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Messing spreidplug met metrische schroefdraad zonder goedkeuring voor gebruik in beton en massieve steensoorten
  • Gekarteld oppervlak voor goede grip

  • Bij inschroeven van een schroef/draadstang met een metrische draad zet de plug uit en zit deze vast in de verankeringsondergrond

  • Corrosiebestendig

  • Minimale verankeringsdiepte

  • Kleine asafstand en randafstand

  • Geschikt voor doorsteek- en voorsteekmontage

  • Kan worden aangebracht zonder plaatsingsgereedschap
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor lichte bevestigingen binnen en buiten

  • Voor bevestiging van componenten in beton en volle steen

  • Voor afstandsmontage in combinatie met een draadstang

Binnendiameter

8 mm

Ankerlengte

30 mm

Plaatsingsdiepte (h s)

30 mm

Boorgatdiepte (t)

35 mm

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Hartafstand (a)

80 mm

Randafstand (a r)

80 mm

Minimale bouwdeeldikte (d)

70 mm

Gatdiameter in bouwdeel (d bouw)

8,5 mm

Max. aanbouwhoogte (d a) - voorwaarde

Afhankelijk van schroeflengte

Buitendiameter

10 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D10-L160-WL100MM

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D12-L160-WL100MM

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D20-L260-WL200

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D5-L110-WL50MM

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D6-L110-WL50MM

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Universele boor MFD-S Plus

BOOR-UNI-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM

De universele boor type MFD-S met sds-plus aansluiting is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 1 st
Bankwerkershamer met steelbeschermhuls

BANKHAMER-M.STEELBESCHRMHLS.-800G

Duitse uitvoering conform DIN 1041, steel van dubbel gewelfd hickory