Messingplug
Messingplug
ANKER-MESSING-M12-15X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gekarteld oppervlak voor goede grip
- Bij inschroeven van een schroef/draadstang met een metrische draad zet de plug uit en zit deze vast in de verankeringsondergrond
- Corrosiebestendig
- Minimale verankeringsdiepte
- Kleine asafstand en randafstand
- Geschikt voor doorsteek- en voorsteekmontage
- Kan worden aangebracht zonder plaatsingsgereedschap




Datasheets(X)
- Voor lichte bevestigingen binnen en buiten
- Voor bevestiging van componenten in beton en volle steen
- Voor afstandsmontage in combinatie met een draadstang
Binnendiameter | 12 mm |
Ankerlengte | 40 mm |
Plaatsingsdiepte (h s) | 40 mm |
Boorgatdiepte (t) | 45 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 15 mm |
Hartafstand (a) | 100 mm |
Randafstand (a r) | 100 mm |
Minimale bouwdeeldikte (d) | 100 mm |
Gatdiameter in bouwdeel (d bouw) | 13 mm |
Max. aanbouwhoogte (d a) - voorwaarde | Afhankelijk van schroeflengte |
Buitendiameter | 15 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!