Oordoppen x-100
GEHOORDOPJES X-100 VE ( 200 PAAR )
Art.-nr. 0899300331
EAN 4046778690094
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende geluidsisolatiewaarden
Uitstekende spraakherkenning
Zeer hoog draagcomfort, zorgt voor hoge acceptatie
Het gesloten oppervlak voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen en stofdeeltjes in de oordoppen
De x-indrukking biedt vele voordelen:
- Reduceert de contactdruk in het gehoorkanaal
- Zachte, optimale aanpassing aan het gehoorkanaal
- Snel en gemakkelijk correct in te brengen
- Eenvoudig uit te nemen
Datasheets(X)
Voor toepassingen met langdurige geluidshinder
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde) | 37 dB |
L-waarde | 34 dB |
M-waarde | 35 dB |
H-waarde | 36 dB |
Verpakking | Wegwerpdispenser |
Uitvoering | In paren in kunststof zak |
Aantal oordopjes | 200 paar |
Kleur | Neongroen |
Normering | 352, AS/NZS 1270 |