Contactspray
Contactspray
CONTACTSPRAY 300 ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Toepasbaar als preventieve maatregel tegen ontstekingsproblemen die worden veroorzaakt door vocht in voertuigen en in andere laagspannings-ontstekingssystemen
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Reinigt de ontstekingskabel, verdelerkappen en connectors
Inhoud | 300 ml |
Kleur | Lichtgeel |
Geur | Karakteristiek |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Chemische basis | Minerale olie |
Dichtheid | 0,743 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!