HSCo Multi Longlife-machinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376
MACHINETAP-DOORL-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende prestaties en prijs/kwaliteit-verhouding
- Tot 12 keer langere levensduur en tot 150 % hogere snijsnelheid vergeleken met conventionele niet-gecoate machinetappen
- Tot 9 keer langere levensduur en tot 50 % hogere snijsnelheid vergeleken met machinetappen met TiN-coating
- Uitstekende spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders
Magma meerlaagse coating
- Meerlaags ontwerp zorgt voor extreem lage wrijvingswaarden, geringe neiging tot hechting en een optimale spaanafvoer
- Extreem hoge hittebestendigheid tot wel 800 °C
- Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV
Optimale hechting van de coating en minder kans op uitbreken van gereedschap
De extra homogene snijkantafronding zorgt voor een hoge mate van procesbetrouwbaarheid en een nog langere levensduur in vergelijking met conventionele machinetappen.
Kan in nagenoeg alle materialen betrouwbaar worden toegepast
Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met een verkleinde spaanhoek, geoptimaliseerde vrijloophoek en microgeometrie
X-tolerantie voor een langere levensduur en een grotere procesbetrouwbaarheid
Ideaal voor veeleisende bewerkingen en serieproductie
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
Datasheets(X)
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
Draadtype | Metrisch draad |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal |
Gattype | Doorlopend gat ≤ 3xD |
Geschikt voor machinetype | Kolomboormachine, Frees-/boorsysteem |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M8 |
Spoed | 1,25 mm |
Lengte | 90 mm |
Schachtdiameter | 8,0 mm |
Afmeting vierkant | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Snijmateriaal | HSCo |
Oppervlakte | Magma-meerlaagse coating |
Vorm | B |
Diameter kerngat | 6,8 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch met vierkante aandrijving |
Tolerantie van de machinetappen | ISO 2X (6HX) |
Geschikt voor treksterkte tot | 1200 N/mm² |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Betrouwbaarheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Verspaningsbeeld (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch |
| Snijwaarden voor HSCo Longlife machinetappen | ||||||||||||
| Voor M3-M5 | ||||||||||||
| Materiaalnaam | Treksterkte | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | |||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Gietijzer | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 849 | 1273 | 0,50 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
| Roestvast staal | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,50 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Speciale legeringen | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Verenstaal | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Koper, laaggelegeerd | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Brons, langspanend | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Legenda | |
| vc = snijsnelheid [m/min] | ![]() |
| f = voeding [mm/r] | |
| n = toerental [tpm] | |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. | |
| Snijwaarden voor HSCo Longlife machinetappen | ||||||
| Voor M20 | ||||||
| Materiaalnaam | Treksterkte | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| van | tot | van | tot | |||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Gietijzer | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,50 |
| Roestvast staal | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Speciale legeringen | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Verenstaal | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Koper, laaggelegeerd | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Brons, langspanend | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Snijwaarden voor HSCo Longlife machinetappen | ||||||||||||
| Voor M12-M16 | ||||||||||||
| Materiaalnaam | Treksterkte | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | |||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Gietijzer | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 |
| Roestvast staal | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Speciale legeringen | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Verenstaal | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Koper, laaggelegeerd | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Brons, langspanend | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Snijwaarden voor HSCo Longlife machinetappen | ||||||||||||
| Voor M6-M10 | ||||||||||||
| Materiaalnaam | Treksterkte | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| van | tot | van | tot | van | tot | van | tot | |||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
| Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Gietijzer | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 |
| Roestvast staal | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Titanium en titaniumlegeringen | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Speciale legeringen | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Verenstaal | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Aluminiumlegeringen | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Smeedaluminiumlegeringen | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Koper, laaggelegeerd | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Brons, langspanend | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!