Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

HSCo Multi Longlife-machinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

MACHINETAP-DOORL-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M6

Art.-nr. 0658740600

EAN 4062856142330

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
HSCo Multi Longlife-machinetap voor doorlopende gaten DIN 371/376

Art.-nr. 0658740600
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
De high-performance machinetap met Magma meerlaagse coating voor proceszekerheid en betrouwbaarheid bij het draadtappen in serieproductie in nagenoeg alle materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm2 en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, messing, koper en brons.

Uitstekende prestaties en prijs/kwaliteit-verhouding


  • Tot 12 keer langere levensduur en tot 150 % hogere snijsnelheid vergeleken met conventionele niet-gecoate machinetappen

  • Tot 9 keer langere levensduur en tot 50 % hogere snijsnelheid vergeleken met machinetappen met TiN-coating

  • Uitstekende spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders


Magma meerlaagse coating


  • Meerlaags ontwerp zorgt voor extreem lage wrijvingswaarden, geringe neiging tot hechting en een optimale spaanafvoer

  • Extreem hoge hittebestendigheid tot wel 800 °C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV


Optimale hechting van de coating en minder kans op uitbreken van gereedschap


De extra homogene snijkantafronding zorgt voor een hoge mate van procesbetrouwbaarheid en een nog langere levensduur in vergelijking met conventionele machinetappen.



Kan in nagenoeg alle materialen betrouwbaar worden toegepast


Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met een verkleinde spaanhoek, geoptimaliseerde vrijloophoek en microgeometrie



X-tolerantie voor een langere levensduur en een grotere procesbetrouwbaarheid



Ideaal voor veeleisende bewerkingen en serieproductie



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.

Draadtype

Metrisch draad

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Speciale legering, Hard en taai materiaal, Non-ferrometaal

Gattype

Doorlopend gat ≤ 3xD

Geschikt voor machinetype

Kolomboormachine, Frees-/boorsysteem

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M6

Spoed

1,0 mm

Lengte

80 mm

Schachtdiameter

6,0 mm

Afmeting vierkant

4,9 mm

DIN

371

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Magma-meerlaagse coating

Vorm

B

Diameter kerngat

5,0 mm

Schachtvorm

Cilindrisch met vierkante aandrijving

Tolerantie van de machinetappen

ISO 2X (6HX)

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Betrouwbaarheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Verspaningsbeeld (puntensysteem)

4 van 4 punten

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Hardox, Verenstaal, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Gesmede aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Koper, laaggelegeerd, Messing, langspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden voor HSCo Longlife machinetappen
Voor M3-M5
Materiaalnaam Treksterkte M3 M4 M5
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Gietijzer ≤ 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Roestvast staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Speciale legeringen ≤ 1200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Verenstaal ≤ 1100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Brons, langspanend ≤ 1000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden voor HSCo Longlife machinetappen
Voor M20
Materiaalnaam Treksterkte M20
vc n f
van tot van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Gietijzer ≤ 300 HB 10 15 159 239 2,50
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 8 12 127 191 2,50
Roestvast staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Speciale legeringen ≤ 1200 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Verenstaal ≤ 1100 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Brons, langspanend ≤ 1000 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Snijwaarden voor HSCo Longlife machinetappen
Voor M12-M16
Materiaalnaam Treksterkte M12 M14 M16
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Gietijzer ≤ 300 HB 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 8 12 212 318 1,75 182 273 2,00 159 239 2,00
Roestvast staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Speciale legeringen ≤ 1200 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Verenstaal ≤ 1100 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Brons, langspanend ≤ 1000 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Snijwaarden voor HSCo Longlife machinetappen
Voor M6-M10
Materiaalnaam Treksterkte M6 M8 M10
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1.000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Gietijzer ≤ 300 HB 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 8 12 424 637 1,00 318 477 1,25 255 382 1,50
Roestvast staal ≤ 1200 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Speciale legeringen ≤ 1200 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Verenstaal ≤ 1100 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Smeedaluminiumlegeringen ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Gietaluminiumlegeringen ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Messing, langspanend ≤ 600 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Brons, langspanend ≤ 1000 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Cut+Cool-koelsmeermiddel Ultra HD

CUT-EN-COOL-KOELSMEERMIDDEL-ULTRA-HD-5L

Gedeeltelijk synthetisch hoogwaardig koelsmeermiddel. Bijzonder geschikt voor moeilijk te verspanen materialen.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,0

Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
x 5 st
EU+ HSCo 90° TiAIN verzinkboor DIN 335 C

VERZINKFR-EU+-HSCO-90GRD-TIALN-D12,4MM

De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU), TiAlN-coating en extra ontlasting van de tap exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen en maximale prestaties.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie