Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gatzaag HW

GATZAAG-HM-FLSHNT-D16MM

Art.-nr. 063013016

EAN 4024835698290

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gatzaag HW

Art.-nr. 063013016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gatenzaag voor vlak zagen (met beperkte snijdiepte) voor een nauwkeurig en schoon boorpatroon met lage toleranties

Gelijkmatig CNC-geslepen met speciaal afgestemde, snijdrukverlagende snijvorm


Nauwkeurige, zuivere zaagsnede met lage toleranties



Getrapte, geoptimaliseerde centreerboor (systeem met GS-bescherming)


  • Geen omslachtig centeren meer nodig, omdat de boor kan worden gecentreerd zonder te verlopen

  • Minder krachtsinspanning en meer dan 50% verkorting van de boortijd in combinatie met een lager stroomverbruik (afhankelijk van de gebruikte handboor)


Nauwkeurige, optimaal ingebedde zitting van de hardmetalen tanden dankzij een uniek, volautomatisch soldeerproces


Groot zaagvermogen en lange levensduur



Zaagdiepteaanslag


Voorkomt arbeidsongevallen en beschermt het gereedschap en de machine tegen beschadigingen



Uitwerpveer


  • Beschermt stootgevoelige hardmetalen tanden na het voorboren, wanneer de boor in het medium gaat

  • Werpt na voltooiing het uitgeboorde stuk ("boorkern") automatisch uit


Afzonderlijk geharde schacht voor ∅ 32 mm en hoger


Compensatie voor de toenemende torsie- en momentkrachten in verband met toenemende ∅

Opmerking
  • De cilinderzaag moet stevig in de boorkop vastzitten

  • Voorkom kantelen van de gatenzaag

  • Geschikte beschermende kleding, zoals een veiligheidsbril, handschoenen enz. moeten worden gedragen tijdens het werk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik met kolomboormachines en handboormachines in gereedschapsstaal, bouwstaal, non-ferrometalen, niet-roestende metalen (bijv. A2 en A4), asbest, glasvezel en kunststof, PVC, zink, gipsplaten, lichte bouwplaten en dunwandig hout en gelamineerde panelen, bijvoorbeeld achterpanelen van meubels.

Handleiding

Max. zaagdiepte in staal = 4 mm, in roestvrij staal = 2 mm. Zorg ervoor dat de zaag voldoende is afgekoeld/goed is gesmeerd. Aanbevolen toerentalwaarden moeten in acht worden genomen. Maak geen oscillerende bewegingen met handboormachines, aangezien deze beweging een ongelijke belasting op de hardmetalen tanden geeft waardoor deze kunnen breken. Gebruik voor zagen van 30 mm diameter en groter een kolomboormachine.

Diameter (Ø)

16 mm

Boordiepte

12 mm

Met name geschikt voor

Solid wood, chipboard, Multiplex, PVC, kunststof in het algemeen, Dun plaatstaal, Structural steel, Non‑ferrous metals, Stainless steel

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS WN centreerboor Voor HW-gatenzagen (vlak zagen) en MBS HW gatenzagen

BOOR-CENT-GATZAAG-HSS-(F.MBSD18-60)

x 1 st
HSS WN centreerboor Voor HW-gatenzagen (vlak zagen) en MBS HW gatenzagen

BOOR-CENT-GATZAAG-HSS-F.MBS64

x 1 st
Adapteras voor MBS HW gatzagen

OPN-GATZAAG-CENT-MBS-(32-60MM)

Met centrale boorbit en inbussleutel maat 2.5 voor het verwisselen van de boor
x 1 st
Adapteras voor MBS HW gatzagen

OPN-GATZAAG-CENT-F.MBS64MM

Met centrale boorbit en inbussleutel maat 2.5 voor het verwisselen van de boor
x 1 st
Opnameschacht voor HW gatzagen (vlak zagen)

OPN-GATZAAG-F.0630130-(D32-50MM)

Met centrale boorbit en inbussleutel maat 2.5 voor het verwisselen van de boor
x 1 st
Opnameschacht voor HW gatzagen (vlak zagen)

OPN-GATZAAG-F.0630130-(D51-90MM)

Met centrale boorbit en inbussleutel maat 2.5 voor het verwisselen van de boor
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie