Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130 graden
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Art.-nr. 0624000750

EAN 4038898517528

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°

Art.-nr. 0624000750

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

HSS spiraalboor voor staal, geschikt voor algemene en brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer.

20% lagere aandrukkracht in vergelijking met conventionele boren, alsmede snellere voortgang en minder vermoeiend werken


Geoptimaliseerde kruisslijping



Nauwkeurig aanboren zonder centreren, zelfs op gebogen oppervlakken


Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt



Ideaal voor kerngaten


Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten



Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot materiaalafzetting


Stoomontlaten oppervlaktebehandeling



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking

De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedStaal tot 850 N/mm² en in gietijzer.

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Standaard / Boordiepte

DIN 338 / 5xD

Diameter (Ø)

7,5 mm

Lengte (l1)

109 mm

Spaangroeflengte (l2)

69 mm

Schachtdiameter

7,5 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Oppervlakte

Stoomontlaten

Snijmateriaal

High Speed Steel

Punthoek

130 graden

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

3 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

1 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden
Voor diameter 1,0 - 2,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 1,0 vanaf dia. 2,0 vanaf dia. 2,5
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Kunststoffen
Kunststoffen ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Snijwaarden
Voor dia. 12,5-20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 12,5 vanaf dia. 16,0 vanaf dia. 20,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Kunststoffen
Kunststoffen ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Snijwaarden
Voor diameter 6,3 - 10,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 6,3 vanaf dia. 8,0 vanaf dia. 10,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Kunststoffen
Kunststoffen ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Snijwaarden
Voor diameter 3,15 - 5,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 3,15 vanaf dia. 4,0 vanaf dia. 5,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Kunststoffen
Kunststoffen ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-5L

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
x 1 st
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen