Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

HSS zaagblad Bimetall

Bimetalen zaagblad voor beugelzaag HSS
ZGBLD-BEUGELZAAG-HSS-Z32-300X13X0,65
ZEBRA

Art.-nr. 0603300133
EAN 4011231498258

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geen zaagblad biedt meer snijprestaties en flexibiliteit

Speciaal staal: Hooggelegeerd HSS-staal op tandkant, taai gereedschapsstaal op rug



Tandranden van volledig gehard materiaal zorgen voor onvergelijkbare snijprestaties en een lange levensduur



Werk sneller, langer en zuiniger met slechts één zaagblad



Normale vertanding


  • Zuiniger

  • Verbeterde veiligheid

  • Hoog verspaningsvermogen

  • Langere levensduur


Progressieve vertanding


  • Voor universeel gebruik

  • Hoge steek in het eerste zaaggedeelte voor gemakkelijk beginnen met zagen. Fladderen van dunne materialen wordt aanzienlijk verminderd.

  • Lage steek in overgebleven zaaggedeelte voor hoge zaagprestaties.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Gereedschapsstaal (hoog- en laaggelegeerd)

  • Bouwstaal (hoog- en laaggelegeerd)

  • HSS-staal

  • Roestvast staal

Maximale materiaaldikte

2 mm

Aantal tanden per lengte-eenheid

32 st/inch

Lengte (L)

300 mm

Breedte (B)

12,5 mm

Dikte (H)

0,63 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie