HSS zaagblad Bimetall
Bimetalen zaagblad voor beugelzaag HSS
ZGBLD-BEUGELZAAG-HSS-Z24-300X13X0,65
				Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciaal staal: Hooggelegeerd HSS-staal op tandkant, taai gereedschapsstaal op rug
Tandranden van volledig gehard materiaal zorgen voor onvergelijkbare snijprestaties en een lange levensduur
Werk sneller, langer en zuiniger met slechts één zaagblad
Normale vertanding
- Zuiniger
 - Verbeterde veiligheid
 - Hoog verspaningsvermogen
 - Langere levensduur
 
Progressieve vertanding
- Voor universeel gebruik
 - Hoge steek in het eerste zaaggedeelte voor gemakkelijk beginnen met zagen. Fladderen van dunne materialen wordt aanzienlijk verminderd.
 - Lage steek in overgebleven zaaggedeelte voor hoge zaagprestaties.
 
Datasheets(X)
- Gereedschapsstaal (hoog- en laaggelegeerd)
 - Bouwstaal (hoog- en laaggelegeerd)
 - HSS-staal
 - Roestvast staal
 
Maximale materiaaldikte  | 2 mm  | 
Aantal tanden per lengte-eenheid  | 24 st/inch  | 
Lengte (L)  | 300 mm  | 
Breedte (B)  | 12,5 mm  | 
Dikte (H)  | 0,63 mm  |