Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Veerring DIN 127 RVS A2, blank

DIN 127 roestvast staal A2, vorm B
VEERRING-DIN127-B-A2-D10,2

Art.-nr. 044710

EAN 4011231384834

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veerring DIN 127 RVS A2, blank

Art.-nr. 044710

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Geschikt voor draad

M10

Binnendiameter (d1)

10,2 mm

Buitendiameter (d2)

18,1 mm

Hoogte (h1)

4,4 mm

Dikte (s1)

2,2 mm

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

B

Normering

DIN 127

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie