Borgring met dwarsdoorsnede, vorm B DIN 127 staal mechanisch verzinkt
VEERRING-DIN127-B-(MZN)-D8,1
Art.-nr. 04418
EAN 4011231383011
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Alleen geschikt voor schroeven van sterkteklasse ≤ 5.8
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M8 |
Binnendiameter (d1) | 8,1 mm |
Buitendiameter (d2) | 14,8 mm |
Hoogte (h1) | 4,0 mm |
Dikte (s1) | 2 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | B |
Normering | DIN 127 |
Breedte (b) | 3 mm |