Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Borgring met dwarsdoorsnede, vorm B DIN 127 staal mechanisch verzinkt

VEERRING-DIN127-B-(MZN)-D6,1

Art.-nr. 04416

EAN 4011231382939

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Borgring met dwarsdoorsnede, vorm B DIN 127 staal mechanisch verzinkt

Art.-nr. 04416

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Alleen geschikt voor schroeven van sterkteklasse ≤ 5.8

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M6

Binnendiameter (d1)

6,1 mm

Buitendiameter (d2)

11,8 mm

Hoogte (h1)

3,2 mm

Dikte (s1)

1,6 mm

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

B

Normering

DIN 127

Breedte (b)

2,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie