Tandveerring DIN 6798, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K). Met buitenvertanding
TANDVEERRING-DIN6798-A-(A2K)-D6,4
Art.-nr. 04296
EAN 4011231375368
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M6 |
Binnendiameter (d1) | 6,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 11 mm |
Hoogte (h1) | 2,1 mm |
Dikte (s1) | 0,7 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | A |
Uitvoering | Met buitenvertanding |
DIN | 6798 |