Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Tandveerring DIN 6798, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K). Met buitenvertanding

TANDVEERRING-DIN6798-A-(A2K)-D13,0

Art.-nr. 042912

EAN 4011231375108

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tandveerring DIN 6798, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K). Met buitenvertanding

Art.-nr. 042912

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Kan worden opgeborgen in het ORSY®-systeem

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M12

Binnendiameter (d1)

13 mm

Buitendiameter (d2)

20,5 mm

Hoogte (h1)

3 mm

Dikte (s1)

1 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Vorm

A

Uitvoering

Met buitenvertanding

DIN

6798

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie