Carrosseriering conform DIN 522, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
CARROSERIERING-(DIN522)-A2K-8,4X25X2,0
Art.-nr. 04118 252
EAN 4011231363006
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Reparatieringen in verschillende dikten en diameters
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 140 HV |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor draad | M8 |
Binnendiameter (d1) | 8,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 25 mm |
Dikte (h1) | 2 mm |
Normering | DIN 522 |