Carrosseriering Conform DIN 522, RVS A2, blank
DIN 522 blank A2 roestvast staal
CARROSERIERING-(DIN522)-C-A2-10,5X30X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Geschikt voor draad | M10 |
Binnendiameter (d1) | 10,5 mm |
Buitendiameter (d2) | 30 mm |
Dikte (h1) | 1,5 mm |