Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Carrosseriering conform DIN 522, RVS A2, blank

CARROSERIERING-(DIN522)-C-A2-10,5X25X1,5

Art.-nr. 0409931025

EAN 4048539502974

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Carrosseriering conform DIN 522, RVS A2, blank

Art.-nr. 0409931025

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st
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
Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Geschikt voor draad

M10

Binnendiameter (d1)

10,5 mm

Buitendiameter (d2)

25 mm

Dikte (h1)

1,5 mm

Normering

DIN 522

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie