Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Platte ring Voor zeskantbouten en moeren DIN 125, RVS A2

DIN 125 roestvast staal A2 140 HV blank
SLUITRING-DIN125-A-140HV-A2-D8,4

Art.-nr. 04098
EAN 4011231359054
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
Geschikt voor draad

M8

Vorm

A

Binnendiameter (d1)

8,4 mm

Buitendiameter (d2)

16 mm

Dikte (h1)

1,6 mm

Materiaal

RVS A2

Hardheid volgens Vickers, HV

140 HV