Zeskantmoer met fijne draad DIN 934 RVS A2, blank
DIN 934 roestvast staal A2 blank fijne draad
MOER-6K-DIN934-A2-SW24-M16X1,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673.Er is geen gelijkenis (nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M16 x 1 |
Hoogte (m1) | 13 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Draadtype | Metrisch draad |