Lenskopschroef met H kruiskop DIN 7985 RVS A2, blank
SCHROEF-BCLK-DIN7985-A2/70-PH2-M4X6
Art.-nr. 02834 6
EAN 4011231322928
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 7985 is ingetrokken en vervangen door ISO 7045. Er is enige gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiedieptes van verzonken kruiskoppen zijn veranderd | standaardbenaming van lenskopschroef veranderd in bolcilinderkopschroef).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M4 |
Lengte (l1) | 6 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 3,1 mm |
Normering | DIN 7985 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Panhead |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | H2 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,7 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 6 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Aanhaalmoment 90% reksterkte (1) | 2,5 Nm |
Min./max. resulterende voorspankracht (2) | 1,5-3 kN |
corrosiviteitsklasse (3) | CRC II |
Te gebruiken schijf met hardheid | ≥ 200 HV |
Te gebruiken moer met sterkteklasse | ≥ 70 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!