Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Slotbout DIN 603, RVS A2, blank

SLOTBOUT-DIN603-A2/70-M6X12

Art.-nr. 02266 12

EAN 4054458590572

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Slotbout DIN 603, RVS A2, blank

Art.-nr. 02266 12

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De platte vierkantnok zet de platkopbout vast in bijv. een ovale opening en biedt de mogelijkheid om vanaf de moerzijde aan te draaien zonder de bout tegen te houden.

Opmerking

Afhankelijk van het type worden deze artikelen met schroefdraad vrijwel tot aan de kop geleverd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gebruik in houtbouw, vooral timmerwerk, prefab huizenbouw, constructie van voertuigen (bijv. laadplatforms voor vrachtauto's), scheepsbouw, opbouwen van beursstands, steigerbouw, voor zware, demonteerbare transportrekken of machinekisten en transportkisten voor de zeevaart. Gebruikt om houten delen of houten en metalen delen met elkaar te verbinden. De vierkantnok wordt in het hout verzonken. De gatdiameter is afhankelijk van de draadmaat. Voor hout-houtverbindingen moet een grotere ring onder de moer worden geplaatst, bijvoorbeeld een houtbouwring.

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

12 mm

Materiaal

RVS A2

Sterkteklasse

70

Oppervlakte

Blank

Kopdiameter (dk)

16,55 mm

Kophoogte (k1)

3,88 mm

Breedte vierkant (V)

6,48 mm

Hoogte vierkant (f)

4,6 mm

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Normering

603

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Koptype

Cilinderkop vierkante hals

Kopdetails

Met vierkante aansluiting

Soort aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schachtdiameter

6 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad) (b)

12 mm

Productklasse

C

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie