Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0

SCHROEF-PVK-HO-PZ2-(A3K)-4,5X45/39

Art.-nr. 019864545

EAN 4050641431363

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0

Art.-nr. 019864545

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzinkt staal, volledige schroefdraad, verzonken kopschroef, PZ


Fijne schroefdraad diameter 3,0-6,0 mm/l ≤ 35 mm


  • Netjes inschroeven

  • Meer schroefdraden kort op elkaar


Grove schroefdraad, diameter 3,0-6,0 mm/l ≥ 40 mm


  • Voorkomt te strak aandraaien in zachte houtmaterialen

  • Sneller schroeven dan met fijne schroefdraad, tijdsbesparing tot wel 20%

  • De speciale kunststof glijcoating vermindert ook het indraaimoment


Schroefpunt


  • Scherpe punt met extra freesribben

  • Nauwkeurig en veilig, ook in planken van gelamineerd hout

  • Minimale splijtkrachten dankzij de extra freesribben, met name bij vastschroeven in randen


Gladde verzonken kop


  • Geschikt voor hout en metaalbeslag


Freeskop met dia. ≥ 5 mm/l ≥ 50 mm


  • Voor netjes verzinken in hout

  • Geschikt voor hout en metaalbeslag


Oppervlak


  • Verzinkt, blauw gepassiveerd

  • Hogere laagdikte, vanaf dia. 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)

  • Chroom(VI)-vrij


Verpakking


  • Nieuwe rood-wit-rode Orsy-rek compatibele verpakking

  • Voor eenvoudiger uitnemen van schroeven, te openen aan de voor- en zijkant


Bewijs van betrouwbaarheid


  • Bouwproduct met CE-markering

  • Statische waarden conform EN 14592, met prestatieverklaring

  • Gecontroleerde kwaliteit, geschikt voor statisch ontwerp

  • W-markering op de schroefkop, voor eenvoudigere identificatie


PZ-aandrijving


  • Een populaire aandrijving op de markt

  • Goede positionering
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

4,5 mm

Lengte (l)

45 mm

Koptype

Verzonken kop

Kopdiameter (dh)

8,8 mm

Kophoogte (k)

2,7 mm

Interne aandrijving

Z2

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Grove draad

Schroefdraadlengte (lg)

39 mm

Kerndiameter

2,7 mm

Vorm van de punt

Naaldpunt

Punthoek

23 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Productgewicht (per stuk)

2,920 g

Toepassingsgebied

Beslag, Interieurbouw, Corpus, Meubilair, Universeel

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie