Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0
SCHROEF-PVK-HO-PZ3-(A3K)-6X80/50
Art.-nr. 019861680
EAN 4050641432353
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De schroef die zich vastbijt
Zelfverzinkende freeskop
- Twee handelingen in één: inschroeven en verzinken
- Geschikt voor hout en beslag
- Voorkomt dat oppervlakken scheuren, splijten of afschilferen
- Zelfs schroeven in beslag zonder de coating te beschadigen
Freesschacht (vanaf maat 5 x 70 mm)
- 40% minder wrijving bij het inschroeven
- Minder belasting van elektrisch gereedschap (langere levensduur)
Normale draad/grove draad
- Normale spoed op kleine schroeven, voor een betere afdichting in spaanplaat
- Grove schroefdraad voor snel schroeven
Freesschacht met ruimer
- Minder kracht vereist bij het inschroeven dankzij minder wrijving
- Minder scheurvorming
Naaldpunt
- Biedt optimale grip zonder te slippen
- Doorlopende schroefdraad
- Beschadigt het oppervlak niet
PZ-aandrijving
- Een populaire aandrijving op de markt
- Goede inzet/centrering
- Goede grip
- Verbeterde precisie van de aandrijving
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 6 mm |
Lengte (l) | 80 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 50 mm |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | Gefreesde groeven |
Kopdiameter (dh) | 12 mm |
Kophoogte (k) | 4,2 mm |
Interne aandrijving | Z3 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schachtfrees | Ja |
Schroefdraadvorm | Grove draad |
Kerndiameter | 3,9 mm |
Vorm van de punt | Naaldpunt |
Punthoek | 23 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Toepassingsgebied | Dakdekker, Elementbouw, Interieurbouw, Constructieve houtbouw, Meubilair, Universeel |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |