Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Houtschroef Zeskantkop DIN 571, RVS A2

DIN 571 roestvast staal A2 blank
HOUTDRAADBOUT-DIN571-A2-SW13-8X50

Art.-nr. 01938 50
EAN 4011231248044

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor verbindingen van massief hout

  • Zeskantkop voor een betere krachtoverbrenging bij het inschroeven

  • De houtschroef vormt zijn schroefdraad in plaats van te snijden

  • Afhankelijk van de diameter moet er worden voorgeboord
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor houten constructies, met uitzondering van gebieden waarvoor goedkeuring is vereist. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld dakconstructie, carport-constructie, interieurbouw, elektrische werkzaamheden, kabelgoten in verbinding met ankers

Handleiding
  • Afhankelijk van de schroefdiameter moet er worden voorgeboord

  • Bij verbindingen met staal moet het metaal worden voorgeboord overeenkomstig de schroefdiameter (max. + +1 mm) en het hout volgens de diameter van de schroefkern

Nominale diameter (d)

8 mm

Lengte (l)

50 mm

Schroefdraadlengte (houtdraad)

30 mm

Kophoogte (k)

5,5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Koptype

Zeskantkop

Draadtype

Houtdraad