Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Houtschroef Zeskant DIN 571, staal verzinkt blauw

DIN 571 staal verzinkt
HOUTDRAADBOUT-DIN571-SW10-(A2K)-6X50

Art.-nr. 01926 50
EAN 4011231246668

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor verbindingen van massief hout

  • Zeskantkop voor een betere krachtoverbrenging bij het inschroeven

  • De houtschroef vormt zijn schroefdraad in plaats van te snijden

  • Afhankelijk van diameter en houtsoort (hardhout) moet eerst een kerngat worden geboord
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor houten constructies, met uitzondering van gebieden waarvoor goedkeuring is vereist. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld dakconstructie, carport-constructie, interieurbouw, elektrische werkzaamheden, kabelgoten in verbinding met ankers

Handleiding
  • Afhankelijk van de schroefdiameter moet er worden voorgeboord

  • Bij verbindingen met staal moet het metaal worden voorgeboord overeenkomstig de schroefdiameter (max. + +1 mm) en het hout volgens de diameter van de schroefkern

Nominale diameter (d)

6 mm

Lengte (l)

50 mm

Schroefdraadlengte (houtdraad)

30 mm

Kophoogte (k)

4 mm

Externe aandrijving (s1)

SW10

Material

Staal

Surface

Verzinkt

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Koptype

Zeskantkop

Draadtype

Houtdraad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie