Houtschroef Zeskant DIN 571, staal verzinkt blauw
DIN 571 staal verzinkt
HOUTDRAADBOUT-DIN571-SW10-(A2K)-6X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor verbindingen van massief hout
- Zeskantkop voor een betere krachtoverbrenging bij het inschroeven
- De houtschroef vormt zijn schroefdraad in plaats van te snijden
- Afhankelijk van diameter en houtsoort (hardhout) moet eerst een kerngat worden geboord
Datasheets(X)
Voor houten constructies, met uitzondering van gebieden waarvoor goedkeuring is vereist. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld dakconstructie, carport-constructie, interieurbouw, elektrische werkzaamheden, kabelgoten in verbinding met ankers
- Afhankelijk van de schroefdiameter moet er worden voorgeboord
- Bij verbindingen met staal moet het metaal worden voorgeboord overeenkomstig de schroefdiameter (max. + +1 mm) en het hout volgens de diameter van de schroefkern
![]() | |
Nominale diameter (d) | 6 mm |
Länge (l) | 40 mm |
Schroefdraadlengte (houtdraad) | 24 mm |
Kophoogte (k) | 4 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Werkstoff | Staal |
Oberfläche | Verzinkt |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Zeskantkop |
Draadtype | Houtdraad |
RoHS-kompatibel | Ja |