WÜPOFAST® A2 PZ Spaanplaatschroef
WÜPOFAST roestvast staal A2 VD verzonken kop Z
SCHROEF-PLVZK-A2-Z2-5X50
WUEPOFAST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d) | 5 mm |
Lengte (l) | 50 mm |
Koptype | Verzonken kop 90 graden |
Kopdiameter (dh) | 9,7 mm |
Interne aandrijving | Z2 |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Punthoek | 25 graden |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Productgewicht (per stuk) | 4,193 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |