WÜPOFAST® spaanplaatschroef A2 Roestvast staal A2, voldraad, panhead, PZ
WÜPOFAST roestvast staal A2 VD panhead Z
SCHROEF-PANHD-HO-A2-Z2-4X30
WUEPOFAST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- WÜPO spaanplaatschroeven voldoen aan de hogere vereisten als gevolg van het gebruik van nieuwe materialen en moderne bewerkingstechnieken.
- Voorboren niet nodig
- Dunne kern van schroef zorgt voor hoge uittrekweerstand en beperkte vervorming van het materiaal
Datasheets(X)
Nominale diameter (d) | 4 mm |
Lengte (l) | 30 mm |
Koptype | Panhead |
Kopdiameter (dh) | 7.8 mm |
Interne aandrijving | Z2 |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadlengte (lg) | 28 mm |
Punthoek | 25 graden |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Productgewicht (per stuk) | 1.967 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |