Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ASSY 4 A2 CSMR universele hardhoutschroef RVS A2, deeldraad, verzonken freeskop

SCHROEF-PVK-FRSK-HARDH-A2-RW25-5X100/52

Art.-nr. 0159835010

EAN 4062856504091

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY 4 A2 CSMR universele hardhoutschroef RVS A2, deeldraad, verzonken freeskop

Art.-nr. 0159835010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Deeldraadschroef van hoogwaardig austenitisch RVS A2 met verzonken freeskop voor universele hout-op-houtbevestiging in buitengebieden die aan het weer zijn blootgesteld

RW-aandrijving zorgt voor een optimale krachtoverbrenging


  • Groter contactoppervlak bij de bit zorgt voor meer vermogen

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleefeffect door nauwkeurige passing

  • Minder bitwisselingen, één bit voor meerdere schroefdiameters

  • Compatibiliteit met voorgaande AW aandrijving


Eenvoudig verzinken in hardhout/zachthout met veel knoesten en in hardgefabriceerde planken


  • Zeer hoge freesprestaties vanwege freesribben in de verzonken kop


Wordt niet te vast aangedraaid bij een hoge toevoersnelheid


  • Hogere vermogenstransmissie in compact en hard hout vanwege grove schroefdraad met versterkte, asymmetrische draadflankgeometrie

  • Betere verankering dankzij hogere draadflanken


Ideaal voor frictievrije schroefmontage in kunststof, zoals in pluggen, of in homogene, sterk samengeperste houten materialen


  • Schroef grijpt snel aan dankzij de continue doorlopende schroefdraad naar de punt van de schroef

  • inschroeven zonder splijten dankzij de geometrie van de punt zonder enig onderdeel om het splijten te verminderen
Opmerking
  • Austenitisch RVS kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Deze heeft een beperkte weerstand tegen zuur en is niet geschikt voor atmosferen die chloorgas bevatten

  • Wij adviseren de Würth-software te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en bewerkte houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststofpluggen waar de belasting ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, snijpunt, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hout-houtverbindingen die strak moeten worden samengetrokken


De deeldraad die direct onder de schacht begint, maakt hout-houtverbindingen mogelijk waarin de componenten strak worden samengetrokken. In dit geval wordt de schroefdraad volledig in de onderste component geplaatst.



Kan worden gebruikt voor toepassingen buitenshuis en gebruiksklasse 3

Handleiding
  • Ter verhoging van het verbindingseffect of de weerstand tegen penetratie van de kop raden wij het gebruik in combinatie met onderlegringen aan voor ASSY 4

  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor optimaal gebruik van de schroef gebruikt u het RW-bit dat precies past

  • Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Om ervoor te zorgen dat de componenten optimaal met elkaar verbonden zijn, mogen de componenten niet dikker zijn dan de lengte van de schroefschacht

Nominale diameter (d)

5 mm

Lengte (l)

100 mm

Schroefdraadlengte (lg)

52 mm

Koptype

Platverzonken freeskop

Kopdiameter (dh)

9,8 mm

Kophoogte (k)

3,9 mm

Interne aandrijving

RW25

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Kerndiameter

3,9 mm

Vorm van de punt

Punt

Punthoek

28 graden

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie