ASSY 4 A2 CS hardhout rvs VD vzk kop RW
SCHROEF-PLVZK-HARDH-A2-RW20-4X50/44
Art.-nr. 0159754050
EAN 4062856654567
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter (d) | 4 mm |
Lengte (l) | 50 mm |
Koptype | Platverzonken kop |
Kopdiameter (dh) | 7,8 mm |
Kophoogte (k) | 2,3 mm |
Interne aandrijving | RW20 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Schroefdraadlengte (lg) | 44 mm |
Kerndiameter | 3 mm |
Vorm van de punt | Punt |
Punthoek | 28 graden |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Min./max. inschroefhoek | 0-90 graden |
Productgewicht (per stuk) | 3,446 g |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | Nee |
Voldoet aan RoHS | Ja |