Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop ISO 4017, RVS A2-70 blank
ISO 4017 rvs A2 50, A2 70, blank
BOUT-6K-ISO4017-A2/70-SW24-M16X60

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 4017 vervangt DIN 933 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M16 |
Lengte (l1) | 60 mm |
Kophoogte (k1) | 10 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Zeskantkop |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Productklasse | A |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |