Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-CIL-ISO4762-8.8-BZK4-A2K-M5X10

Art.-nr. 00845 10

EAN 4011231145718

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant. ISO 4762/DIN 912, 8.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 00845 10

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 4762 vervangt DIN 912 | Er is enige gelijkenis | Nominale bereik veranderd | Fijne draad verplaatst naar ISO 12474.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

10 mm

Kopdiameter (dk)

8,5 mm

Kophoogte (k1)

5 mm

Normering

ISO 4762

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode (3)

48 h

Koptype

Inbuskop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

HS4

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2)

10 mm

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Aanhaalmoment 90% reksterkte (1)

6,1 Nm

Min./max. resulterende voorspankracht (2)

3,6-7,2 kN

Te gebruiken schijf met hardheid

≥ 200 HV

Te gebruiken moer met sterkteklasse

≥ 8

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hogetemperatuur smeerpasta HSP 1400

HSP 1400 300 ML

Grijze, metaalvrije smeerpasta die slijtage vermindert, betrouwbaar scheidt en een uitstekende bescherming tegen corrosie garandeert.
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW8-(A2K)-M5

x 1000 st
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7042-8-SW8-(A2K)-M5

x 500 st
Zeskantmoer met flens EN 1661 staal 8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-EN1661-8-SW8-(A2K)-M5

x 500 st
Gekartelde borgmoer met borgvertanding staalsterkteklasse 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-8-(A2K)-M5

Spieborgring W.TEC, smalle vorm

SPIEBORGRING-SF-(DPE)-5

Spieborgring: voorkomt effectief het loskomen van dwarsbelaste, vibrerende en trillende schroefverbindingen
x 100 st
Schotelveer Voor schroefverbindingen DIN 6796, verenstaal C60, mechanisch aangebrachte zinkcoating

SCHOTELVEER-DIN6796-(MZN)-D5,3

x 500 st
Contactborgring S verenstaal met mechanisch aangebrachte zinkcoating (≤ dia. 3,5 verzinkt, blauw gepassiveerd)

CONTACTBORGRING-S-(MZN)-9,0X5,3X0,60

Momentschroevendraaier 1/4 inch

MOMENT SCHROEVENDRAAIER 1/4IN-4,0-9,0NM

Schroevendraaier met aanhaalmoment, 1/4-inch bevestiging, 1/4-inch aandrijving en rechtsom vastdraaien.
x 1 st
1/4 inch momentsleutel met omkeerbare ratel

MOMENTSLEUTEL-1/4IN-4-20NM

Compacte, slanke momentsleutel met 1/4 inch omkeerbaar buitenvierkant en ratel
x 1 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-5

x 500 st
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7093-1-200HV-(A2K)-5

x 300 st
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen insert) ISO 7040 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7040-8-SW8-(A2K)-M5

x 500 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie