Zeskantschroeven met schroefdraad tot aan de kop DIN 933 staal 8.8U, thermisch verzinkt
DIN 933 staal thermisch verzinkt 8.8U
BOUT-6K-DIN933-8.8U-SW24-(TZN)-M16X70
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geproduceerd met ondermaatse schroefdraad in tolerantieklasse 6AZ (schroefdraadspeling) voordat oppervlaktebescherming wordt aangebracht (EN ISO 10684).
- De schroeven zijn dan na het thermisch verzinken ISO-metrisch passend.
- De schroeven mogen niet worden gebruikt met moeren met overmaatse schroefdraad. Dit kan problemen geven in de schroefverbinding en kan leiden tot een defecte verbinding.
DIN 933 is ingetrokken en vervangen door ISO 4017. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M16 |
Lengte (l1) | 70 mm |
Kophoogte (k1) | 10 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8.8U |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 70 mm |
Productklasse | A |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!